Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062154 MVS 13,5 Verschlussschraube schlagfest PG13.5 Metall Natur 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W468832
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062154
EAN/GTIN:
     4007685621540
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10062154
Typ:
MVS 13,5
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
PG13.5
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, wiska blindstopfen, 04007685621540, Wiska, MVS 13, 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5088*
€ 0,6688*
100
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6691*
100
Frei Haus
ab € 0,5245*
€ 0,6845*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,6908*
€ 0,9113*
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9113*
€ 1,08445
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9046*
€ 1,07647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7977*
€ 0,94926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.