Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10014295 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M40 Messing (vernickelt) Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W480412
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10014295
EAN/GTIN:
     4007685142953
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel.
Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen.
Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10014295
Typ:
EKVM 36/40-Z24 Ni
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
24.5 mm
Klemm-Ø (min.):
22 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EKVM 36/40-Z24 Ni
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,7153*
€ 48,4153*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,68*
€ 48,42*
€ 5,00*
ab € 41,07*
€ 53,52*
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 55,15*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,50*
€ 140,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.