Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10014298 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M50 Messing (vernickelt) Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W480442
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10014298
EAN/GTIN:
     4007685142984
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel.
Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen.
Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10014298
Typ:
EKVM 45/50-Z30 Ni
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
30.5 mm
Klemm-Ø (min.):
28 mm
Gewinde-Länge:
14 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EKVM 45/50-Z30 Ni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,12*
€ 62,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,2728*
€ 62,0528*
€ 5,00*
ab € 52,80*
€ 69,12*
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 71,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.