Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70544 LED-Deckenleuchte LED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W482492
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70544
EAN/GTIN:
     4000870705445
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Licht aus purer Magie - Die dimmbare Wohnraumleuchte Rainbow mit Regenbogeneffekt in Schwarz#Weiß mit einer Größe von 375mm zaubert magische Lichteffekte an Decke oder Wand. Sie eignet sich als helle Grundbeleuchtung oder als farbenfroher Blickpunkt im Wohnraum. Der Sternenhimmel sorgt für besondere, interessante Lichteffekte. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Mit der Rainbow-Funktion bringt die Leuchte Farbe in jeden Wohnraum und lässt sich je nach Stimmung individuell einstellen. Ob dynamisches oder statisches RGB Licht, die verschiedenen Lichtstimmungen lassen sich mit Hilfe der mitgelieferten IR Fernbedienung einfach steuern und dimmen. Nachts lässt sich ein Nachtlicht mit 5% Lichtauslass einstellen.
Features:
An Wand oder Decke montierbar
Statischer und dynamischer Regenbogeneffekt
Inkl. multifunktionaler IR Fernbedienung
Nachtlichtfunktion
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Sockel:
LED
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
375 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2650 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
22 W
Lichtstrom Gesamt:
2650 lm
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,71*
€ 63,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,61*
€ 65,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,67*
€ 65,35*
€ 8,50*
ab € 53,11*
€ 69,69*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.