| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W484942 Herst.-Nr.: 10959 EAN/GTIN: 5702017153629 |
| |
|
| | |
| Das LEGO DUPLO Set Polizeistation mit Hubschrauber (10959) ist ein Lernspielzeug für Kleinkinder ab 2 Jahren mit Figuren und Fahrzeugen, die zum Spielen und Lernen anregen. Das Set enthält ein Polizeiauto, einen Hubschrauber und weitere Accessoires. Die Spielzeug-Polizeistation steckt voller lustiger Aktivitäten für Kinder im Vorschulalter. Es gibt ein Push&Go-Polizeiauto mit blinkenden Lichtern und einer Sirene (Batterien enthalten), einen niedlichen Hund zum Trainieren und einen Wachturm, auf dem die Polizisten nach dem Polizeihubschrauber Ausschau halten können. Kinder entwickeln beim Bauen und Spielen feinmotorische Fähigkeiten, emotionales Bewusstsein und vieles mehr. Da sie das Geschehen immer in der Hand haben, lernen die Kleinen auf diese Weise, ganz unbesorgt etwas über die Arbeit der Polizei. Mit LEGO DUPLO Spielzeuge für Kleinkinder ab 2 Jahre können Eltern wertvolle Meilensteine in der Entwicklung ihrer Kinder setzen, denn LEGO DUPLO bietet den Kleinen Spielspaß, Selbstausdruck und Entdeckungsfreude. Das Hauptgebäude ist 37 cm hoch, 48 cm breit und 43 cm tief. Enthält 40 Teile. Lieferumfang: Polizeistation mit Hubschrauber · Knopfzellen · Anleitung Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polizeistation mit Hubschrauber | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 40 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05702017153629, LEGO Duplo, Legosteine, Lego |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,85* | € 39,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,80* | € 44,54* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,89* | € 44,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,02* | € 44,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,83* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|