| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W486662 Herst.-Nr.: 10010384 EAN/GTIN: 4007685103848 |
| |
|
| | |
| EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | gerade | Schutzart: | IP54 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10010384 | Typ: | KVM 18-Z10 Ni | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Messing (vernickelt) | Besonderheiten: | schlagfest + mit Dichtung | Herstellerfarbe: | Natur | Klemm-Ø (max.): | 10.5 mm | Klemm-Ø (min.): | 8 mm | Gewinde-Länge: | 10 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 19 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M18 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVM 18-Z10 Ni |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,38* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,63* | € 15,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,30* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|