| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W488622 Herst.-Nr.: 76906 EAN/GTIN: 5702017119045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der LEGO Speed Champions 1970 Ferrari 512 M (76906) gibt Kindern und Autoliebhabern jeden Alters die Möglichkeit, einen ikonischen Rennwagen zu sammeln, zu bauen und mit der mitgelieferten Ferrari Rennfahrer-Minifigur zu erkunden. Dieser originalgetreue LEGO Rennwagen eignet sich ideal zum Spielen und Ausstellen und fängt die Essenz des legendären Langstrecken-Rennwagens aus den 1970er Jahren ein, der für seine Leistung und seine epischen Duelle auf der Rennstrecke berühmt ist. Dieses Ferrari Modell enthält eine gedruckte und eine interaktive digitale Bauanleitung. In der kostenlosen LEGO Bauanleitungs-App für Smartphones und Tablets ist die intuitive digitale Anleitung mit Zoom- und Drehoptionen verfügbar, die es ermöglichen, das Modell während des Baus aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Daher ist es auch ideales Spielzeug-Auto für Kinder. Die LEGO Speed Champions Bausätze bieten Mini-Versionen der weltweit führenden und bekanntesten Fahrzeuge. Die hochwertigen Modellauto Bausätze sind bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt und eignen sich hervorragend zum Ausstellen oder für spannende Rennen gegen andere Fahrzeuge aus der Speed Champions Reihe. Das Modellauto ist über 4 cm hoch, 15 cm lang und 7 cm breit. Enthält 291 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1970 Ferrari 512 M | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 291 | Produkt-Art: | LEGO® SPEED CHAMPIONS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Speed Champions, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 14,03* | € 19,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,26* | € 19,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,44* | € 20,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 15,94* | € 21,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 16,26* | € 21,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|