| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W488682 Herst.-Nr.: 76908 EAN/GTIN: 5702017156729 |
| |
|
| | |
| Mit dem LEGO Speed Champions Lamborghini Countach (76908) haben Kinder und Autofans jetzt die Möglichkeit, einen der kultigsten Sportwagen der Welt zu entdecken. Dieses detailgetreue Lamborghini Modell mit der LEGO Rennfahrer-Minifigur sorgt aus jedem Blickwinkel für Staunen und bietet ein fesselndes Bauerlebnis. Es lässt sich ideal ausstellen und sorgt für epische Renn-Action. Dieser LEGO Rennwagen zum Sammeln enthält eine gedruckte und eine digitale Bauanleitung. Die interaktive digitale Bauanleitung ist in der kostenlosen LEGO Bauanleitungs-App für Smartphones und Tablets erhältlich und verfügt über Zoom- und Drehoptionen, mit denen du das Modell beim Bauen aus allen Blickwinkeln betrachten kannst. Dank der einfach verständlichen Anleitung ist der Bausatz das ideale Spielzeug-Auto für Kinder ab 8 Jahre. Die LEGO Speed Champions Modellauto Bausätze bieten baubare Versionen der weltweit führenden und bekanntesten Fahrzeuge. Die authentisch detaillierten Modelle wurden für Kinder und Autofans jeden Alters entwickelt und eignen sich auch für spannende Rennen gegen andere Spielzeugfahrzeuge aus der Speed Champions Reihe. Das Lamborghini Auto ist 4 cm hoch, 15 cm lang und 7 cm breit. Enthält 262 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lamborghini Countach | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 262 | Produkt-Art: | LEGO® SPEED CHAMPIONS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05702017156729, LEGO Speed Champions, Legosteine, Lego |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,45* | € 20,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,06* | € 20,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,47* | € 22,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,92* | € 23,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,04* | € 35,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|