Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Gartenleuchte EC23234 LED Kaltweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W488962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EC23234
EAN/GTIN:
     4064161197135
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Im Garten oder auf der Terrasse dämmert's...
... und das Licht geht an! Diese Solarleuchte gibt bei Einbruch der Dämmerung das Sonnenlicht wieder ab, das sie tagsüber gesammelt hat und beleuchtet Garten, Terrasse oder den Weg zum Haus mit grüner Energie. Der Sensor schaltet die weiße LED bei Einbruch der Dämmerung automatisch ein. Der dazugehörige Erdspieß aus beständigem Kunststoff ist in Schwarz gehalten.
Features:
Solarbetrieben
Für den Außeneinsatz
Weiße LED
Dämmerungssensor
Lieferumfang:
Solarleuchte
Erdspieß
Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
95 mm
Akku:
1x 1,2 V (200 mAh)
Farbe:
schwarz
Breite:
95 mm
Gewicht:
140 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1.5 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
0.8 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Mit Schalter + Mit Erdspieß
Produkt-Art:
Solar-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, 04064161197135, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1277
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.