| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W492592 Herst.-Nr.: BBABDPBULKA EAN/GTIN: 5000394123854 |
| |
|
| | |
| Procell Industrie Alkaline-Batterien wurden für höchste Performance in Industrielösungen und Profi-Geräten entwickelt. Der hochwertige Zellenaufbau der Alkaline-Batterien von Procell ermöglicht den sicheren Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 bis zu +54 °C. Konstruktion, Sicherheit, Fertigung und Abnahme folgen den strengen Batterierichtlinien von Procell, die den Vorgaben von ANSI und IEC entsprechen. Features: Zuverlässige, lang anhaltende Energie Qalitativ hochwertige Zellkonstruktion Temperaturbereich -20 bis +54 °C Weitere Informationen: | | Höhe: | 49.5 mm | Durchmesser: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR15 + C + AM2 + L + MN1400 + 814 + E93 + LR14N + 14A + KC + R14 + BA3042 + U7522 + UM2 + | Größe: | Baby (C) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Baby (C) | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Baby (C)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,75* | € 1,27* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,8116* | € 1,2816* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|