| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W501001 Herst.-Nr.: KSB254SET EAN/GTIN: 9120039900339 |
| |
|
| | |
| 3 Hartmetallkreissägenblätter von Holzmann. Im Alukoffer leicht zu transportieren. Lieferumfang: 3x HM Blätter mit Ø 254mm, 24Z, 42Z, 60Z · Alukoffer. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 254 mm | Drehzahl (max.): | 5000 U/min | Material: | Hartmetall | Bohrungs-Durchmesser: | 30 mm | Produkt-Art: | Kreissägeblatt-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 54,66* | € 91,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 72,21* | € 91,51* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 79,35* | € 98,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 54,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|