Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT06-3S-C015 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W501591
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT06-3S-C015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.
Hinweise:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabel-Ø (max.):
3.68 mm
Nennspannung:
1500 V/AC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
DT06-3S-C015
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
13 A
Serie:
DT
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
20 - 14
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buchsengehäuse 3-polig, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, Deutsch-Stecker, Deutschstecker, deutsch-steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,48*
1
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,49*
1 Tag
84
3
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
0413-204-2005
ab € 0,0622*
Sonstiges
TE Connectivity
0413-217-1605
ab € 0,25*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-16141
ab € 0,32*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-1631
ab € 0,73*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-20141
ab € 0,481*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-2031
ab € 0,47*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-203-12141
ab € 0,387*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-16141
ab € 0,60*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-1631
ab € 0,64*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-259-0305
ab € 0,968*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-260-0305
ab € 3,76*
Sonstiges
TE Connectivity
DT04-3P-C015
ab € 0,53*
Sonstiges
TE Connectivity
DT3S-BT
ab € 1,84*
Sonstiges
TE Connectivity
W3S
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.