Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen KSB300SET KSB300SET Kreissägeblatt-Set 300 x 30mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W503771
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     KSB300SET
EAN/GTIN:
     9120039900346
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
3 Hartmetallkreissägeblätter von Holzmann. Im Alukoffer leicht zu transportieren.
Lieferumfang:
3 HM Kreissägenblätter mit Ø 300mm, 28 Zacken, 48 Zacken, 72 Zacken
· Alukoffer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Drehzahl (max.):
5000 U/min
Material:
Hartmetall
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: 09120039900346, Holzmann Maschinen, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 108,77*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 108,78*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 120,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,77*
€ 129,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,21*
€ 127,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,42*
€ 100,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,19*
€ 96,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 67,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.