Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen KSB315SET KSB315SET Kreissägeblatt-Set 315 x 30mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W503791
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     KSB315SET
EAN/GTIN:
     9120039900353
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bausägeblatt
3 Hartmetallkreissägeblätter von Holzmann. Im Alukoffer leicht zu transportieren.
Lieferumfang:
3x HM Blätter mit Ø 315mm, 28 Zacken, 48 Zacken, 72 Zacken
· Alukoffer.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
315 mm
Drehzahl (max.):
5000 U/min
Material:
Hartmetall
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, alukoffer, 09120039900353, Holzmann Maschinen, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 118,69*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 118,70*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 123,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,69*
€ 141,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,25*
€ 139,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,34*
€ 102,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,08*
€ 98,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 69,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.