| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W50704 Herst.-Nr.: 101032025794 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zementierte Drahtwiderstände mit hoher Nennlast in SMD-Ausführung, flammhemmend. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 7.8 mm | Länge: | 16 mm | Breite: | 7 mm | Typ: | HCAS C3S | Widerstand: | 6.8 Ω | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 3 W | Toleranz ±: | 5 % | Produkt-Art: | Draht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000402159, Weltron, HCAS C3S, Widerstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,40* | € 0,67* | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,68* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,69* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|