| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W507441 Herst.-Nr.: CN14AC5 EAN/GTIN: 4064161268712 |
| |
|
| | |
| Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Panasonic FX100 + Panasonic PM | Typ: | CN14AC5 | Ausführung: | Anschlusskabel | Kabellänge (Details): | 5 m | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003852371, 02050003967822, Panasonic, 810-3031 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,99* | € 12,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,99* | € 14,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,58* | € 14,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,67* | € 14,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,31* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|