Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7YA502MT20 T7YA502MT20 Präzisions-Trimmer linear 0.5W 5kΩ 210° 230°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51171
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA502MT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Breite:
6.8 mm
Typ:
T7YA502MT20
Grenzspannung:
300 V
Belastbarkeit:
0.5 W
Widerstand:
5 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
RM:
2.54 + 5.08 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Präzisions-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Drehwinkel (mechanisch):
230 °
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1 Tag
145
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 25,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.