| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W516241 Herst.-Nr.: 200010 EAN/GTIN: 4016139069500 |
| |
|
| | |
| Features: Externer Temperaturfühler für tempmate-M1 Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis +90°C 1m langes Kabel mit 2,5 cm Edelstahlhülse
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | tempmate-M1 | Messbereich Temperatur (max.): | 90 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Temperaturfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139069500, tempmate |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,00* | € 65,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,58* | € 65,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|