Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93761 Sprengring 3er Set Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W53111
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93761
EAN/GTIN:
     4000870937617
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
3er-Set
Für Einbauleuchten mit 51 mm-Leuchtmittel
Lieferumfang:
Sprengring · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
0.4 cm
Höhe:
5 cm
Farbe:
grau
Breite:
5.8 cm
Gewicht:
10 g
Durchmesser:
51 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Außen-Ø:
51 mm
Set:
3er Set
Herstellerfarbe:
Silber
Außen-Breite:
58 mm
Produkt-Art:
Sprengring
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, deckeneinbaulampe, Paulmann
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,46*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 1,53*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,06*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,06*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 2,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,40334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,64*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,28*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 48,00*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,31*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,13*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,17*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,09*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 171,37*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,62*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.