Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher 5216 Steckachse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W53602
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5216 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000109416
Piher
5216
Passende Kunststoffachse (Länge kürzbar).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
41.2 mm
Durchmesser:
6 mm
Typ:
5216
Schaft-Länge:
35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckachse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,115*
€ 0,22*
1 Tag
2209
20
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.