Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonel PQM-700 Netz-Analysegerät 1phasig, 3phasig mit Loggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W540471
Hersteller:
     Sonel
Herst.-Nr.:
     WMDEPQM700
EAN/GTIN:
     5907624021587
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Der Netzqualitätsanalysator PQM-700 von Sonel als kleinste Ausführung der PQM-Serie ist ein Netzqualitätsanalysator nach 61000-4-30 Klasse S für Netze bis 690 V.
Durch Stromzangen können Ströme bis zu 3 kA erfasst und zusammen mit allen anderen gemessenen Parametern von der microSD Karte am PC oder per USB Kabel vom Gerät mit der beiliegenden professionellen Analyse-Software ausgelesen und ausgewertet werden. Protokolle werden automatisch nach EN50160 erstellt. Durch die interne Echtzeituhr (RTC) ist eine exakte Datenaufzeichnung und Qualitätsanalyse möglich.
Features:
Netzqualitätsanalyse nach: IEC61000-4-30, Klasse S · DIN EN 50160 · Messung aller wichtigen Netzparameter wie: V, A, P, Q, D, S, f, E, cosϕ, PF, tgϕ, THD, TID, Pst, Plt · Messung in Netzen von 64V-760V mit 40-70Hz · Messungen bis zur 40. Harmonischen · Digitale Aufzeichnung der Leistungskurven und Wellenformen · Arbeitstemperatur: -20...55°C
Lieferumfang:
7 Messleitungen, (2,2m fest montiert) · Netzstecker mit Bananenbuchsen · Krokodilklemmen: 2 rot, 1 blau, 1 schwarz · 2 Hutschienenhalterungen · 2 Masthalterungen · 2 Spanngurte · Set Wiederaufladbare LiIon Akkus · 1 Tragetasche · 1 USB Kabel · microSD Karte · Software Sonel Analysis zur Datenanalyse · Bedienungsanleitung · Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
270 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
2.96 kg
Messart:
1phasig + 3phasig
Besonderheiten:
mit Loggerfunktion
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Spannungs-Versorgung (Details):
64/110 V; 110/190V; 115/200V; 220/380V; 230/400V; 240/415V; 400/690 V
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: Sonel, PQM-700, netzanalyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,22*
€ 1.646,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,74*
€ 1.634,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,89*
€ 1.582,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,94*
€ 1.548,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,11*
€ 1.519,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.