Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonel MRU-200 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W540661
Hersteller:
     Sonel
Herst.-Nr.:
     WMDEMRU200
EAN/GTIN:
     5907624015173
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Das MRU-200 von Sonel ist die Spitzenausführung aus der MRU-Serie und auch das einzige Erdungsmessgerät auf dem Markt, welches alle möglichen Messmethoden auf dem Gebiet der Erdungsmessung durchführt. Hervorzuheben ist die Blitzschutzmethode zur Überprüfung von Blitzableitersystemen unter nahezu realen Bedingungen. Durch das umfangreiche Messzubehör wie Stromzangen, 25 m lange Messleitungen und Hilfselektroden, können Erdungsmessungen und Widerstandsmessungen in jeder Umgebung und an jedem Erdungs.- u. Blitzschutzsystem auch ohne Auftrennen des Erders problemlos durchgeführt werden. Zusätzlich kann eine professionelle Erdungsanalyse auf Grund der gemessenen Störspannungen u. Störfrequenzen durchgeführt werden.
Features:
2-, 3- u. 4-pol. Erdungsmessung · 3-pol. Erdungsmessung mit einer Zange · Erdungsmessung mit 2-Zangen ohne Auftrennen des Erders · Spezifischer Erwiderstand · Strommessung mit Zangen · Erdungsmessung mit Hilfselektoden RS u. RH · Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA · Blitzschutzmessmethode · Leckstrommessung · Messung von Störspannungen in Netzen mit 50 Hz, 60 Hz, 16 2/3 Hz sowie 400 Hz · Messpannung 24 V oder 50 V · Entfernung in Meter (m) oder Fuß (ft) · Echtzeituhr (RTC) · USB-Anschluss
Lieferumfang:
4 Erdspieße je 30 cm · 1 Prüfleitung 2,2 m · 2 Prüfleitungen 25 m auf Haspel · 1 Prüfleitung 50 m auf Haspel · Krokodilklemme · Prüfspitze · Schraubanschlussklemme · Tragetasche,USB-Kabel · Ladekabel für den Kfz-Zigarettenanzünder · Akku Ladegerät · Akkus · Bedienungsanleitung · Kalibrierzertifikat · Software Sonel Reader.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
310 mm
Breite:
455 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
7.64 kg
Typ:
MRU-200
Anzeige:
digital
Messmethode:
Erdspieß + Zange
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Sonel, MRU-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.690,07*
€ 1.784,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.634,03*
€ 1.785,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,73*
€ 2.125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,94*
€ 2.096,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.744,26*
€ 2.075,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,16*
€ 2.004,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,79*
€ 1.956,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,03*
€ 1.944,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.