Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Gelenkbolzenschelle 6118102022 Bündel-Ø-Bereich 20 bis 22mm extrem hohe Bandzugkräfte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W570031
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     6118102022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Selbstklebende Kabelschellen
NORMACLAMP®GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkräfte aus. Die Montage der NORMACLAMP® GBS ist mühelos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen möglich.
Features:

Gelenkbolzenschelle

Bündel-Ø-Bereich 20 bis 22 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Herst.-Teilenr.:
6118102022
Typ:
6118102022
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
extrem hohe Bandzugkräfte
Bündel-Ø (max.):
22 mm
Bündel-Ø (min.):
20 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Gelenkbolzenschelle
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle norma, selbstklebende kabelschellen, Norma, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,75*
6 Tage
40
3
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 7,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.