Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Gelenkbolzenschelle 6118102931 Bündel-Ø-Bereich 29 bis 31mm extrem hohe Bandzugkräfte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W570061
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     6118102931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Selbstklebende Kabelschellen
NORMACLAMP®GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkräfte aus. Die Montage der NORMACLAMP® GBS ist mühelos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen möglich.
Features:

Gelenkbolzenschelle

Bündel-Ø-Bereich 29 bis 31 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Herst.-Teilenr.:
6118102931
Typ:
6118102931
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
extrem hohe Bandzugkräfte
Bündel-Ø (max.):
31 mm
Bündel-Ø (min.):
29 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Gelenkbolzenschelle
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle norma, selbstklebende kabelschellen, Norma, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 5,66*
1 Tag
95
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,67*
6 Tage
95
3
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 9,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.