Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 4RCC-4R7M-00 4RCC-4R7M-00 Induktivität radial bedrahtet 5RCC Rastermaß 5.1mm 4.7 µH 0.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57545
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     4RCC-4R7M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel 4,7µh
entstördrossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
4RCC-4R7M-00
Nennstrom:
6 A
Widerstand:
0.007 Ω
Induktivität (L):
4.7 µH
Bauform:
5RCC
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
RM:
5.1 mm
Frequenz:
1 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: 02050001007599, Fastron, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,66*
1 Tag
145
3
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,02*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 2,15*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 2,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.