Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GOP 40-30 0601231001 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koffer 17teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W575931
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601231001
EAN/GTIN:
     3165140817011
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider

Lieferumfang:
6 x Tauchsägeblatt · 5 x Schleifpapier · 2 x Segmentsägeblatt · 2 x Schleifplatte · L-BOXX 136 mit Einlage.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Gewicht:
1.5 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Leerlaufschwingzahl:
8000 - 20000 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus
Mengenangaben:
17teilig
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, tauchsägeblatt bosch, e-cut sägeblatt, 03165140817011, Bosch Professional, GOP 40-30
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,98*
€ 262,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 236,02*
€ 262,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,09*
€ 265,15*
€ 4,90*
ab € 236,30*
€ 265,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 299,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,32*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 9,91*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,60*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,20*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,32*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,66*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,25*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,41*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 38,07*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,41*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 3,682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.