Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha CK1C107M6L006VR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 16V 20% (Ø x H) 6mm x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W59305
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CK1C107M6L006VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Niedrige ESR-Werte.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Nennspannung:
16 V
Durchmesser:
6 mm
Lebensdauer:
2000 h
Typ:
CK1C107M6L006VR
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0344*
€ 0,2057*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,279*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.