Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha RC1H107M08010VR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 50V 20% (Ø x H) 8mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W59330
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1H107M08010VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Größerer Temperaturbereich im Vergleich zu Serie SC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
8 mm
Lebensdauer:
1000 h
Typ:
RC1H107M08010VR
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,344*
€ 0,409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,303*
€ 0,361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,246*
€ 0,293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.