Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha RC1V107M6L07KVR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 35V 20% (Ø x H) 6mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W59337
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1V107M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Größerer Temperaturbereich im Vergleich zu Serie SC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Nennspannung:
35 V
Durchmesser:
6 mm
Lebensdauer:
1000 h
Typ:
RC1V107M6L07KVR
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Samwha, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,204*
1 Tag
897
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,219*
10
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,2269*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.