Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Einbaurahmen AE 6190/6199/6690 75430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W593961
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     75430
EAN/GTIN:
     4032661754301
Suchbegriffe:
Albrecht
AE 6190/6199/6690
DIN Einschubhalter 6190/6690- Passend für Autoradio-Einbauschächte
Features:
Passend für Albrecht 6190/6199/6690
Lieferumfang:
DIN Einschubhalter
Hinweise:
Auslieferung ohne Funkgerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
85 mm
Breite:
200 mm
Passend für (Details):
Albrecht AE 6190 CB-Funkgerät + Albrecht AE 6199 CB-Funkgerät + Albrecht AE 6690 CB-Funkge
Gewicht:
188 g
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 14,16*
€ 5,00*
ab € 10,55*
€ 14,17*
€ 6,70*
ab € 12,22*
€ 16,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,37*
€ 3,50*
ab € 28,53*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
42100
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.