Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 3627000120 Schneckengewindeschelle 3627000120 Bündel-Ø-Bereich 110 bis 130mm Sechskantsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597191
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     3627000120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Features:

Schneckengewindeschelle

Bündel-Ø-Bereich 110 bis 130 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
14.3 mm
Herst.-Teilenr.:
3627000120
Typ:
3627000120
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
130 mm
Bündel-Ø (min.):
110 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Selbstklebende Kabelschellen, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Norma, Schneckengewindeschelle, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 11,43*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,44*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 11,52*
€ 16,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.