Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 3627000043 Schneckengewindeschelle 3627000043 Bündel-Ø-Bereich 35 bis 50mm Sechskantschra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597221
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     3627000043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Features:

Schneckengewindeschelle

Bündel-Ø-Bereich 35 bis 50 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
14.3 mm
Herst.-Teilenr.:
3627000043
Typ:
3627000043
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
50 mm
Bündel-Ø (min.):
35 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Selbstklebende Kabelschellen, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Norma, Schneckengewindeschelle, Klebesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,60*
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 6,74*
€ 9,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.