Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 342900082 Stegleitungsnägel 342900082 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597371
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     342900082
EAN/GTIN:
     4008222974570
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
Stahlnagel
selbstklebende kabelschellen

Features:

Stegleitungsnägel

Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
342900082
Typ:
342900082
Halogenfrei:
Nein
Länge (Stahlnagel):
30 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Stegleitungsnägel
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,71*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,38*
6 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 10,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peddinghaus
5039.02.0300
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.