Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 3627000017 Schneckengewindeschelle 3627000017 Bündel-Ø-Bereich 12 bis 22mm Sechskantschra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597561
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     3627000017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Features:

Schneckengewindeschelle

Bündel-Ø-Bereich 12 bis 22 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
14.3 mm
Herst.-Teilenr.:
3627000017
Typ:
3627000017
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
22 mm
Bündel-Ø (min.):
12 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Selbstklebende Kabelschellen, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Norma, Schneckengewindeschelle, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,10*
2 Tage
96
1
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 8,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 8,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.