Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Gelenkbolzenschelle 61251122130 Bündel-Ø-Bereich 122 bis 130mm extrem hohe Bandzugkräfte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W597941
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     61251122130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Selbstklebende Kabelschellen
NORMACLAMP®GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkräfte aus. Die Montage der NORMACLAMP® GBS ist mühelos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen möglich.
Features:

Gelenkbolzenschelle

Bündel-Ø-Bereich 122 bis 130 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
61251122130
Typ:
61251122130
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
extrem hohe Bandzugkräfte
Bündel-Ø (max.):
130 mm
Bündel-Ø (min.):
122 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Gelenkbolzenschelle
Weitere Suchbegriffe: norma gelenkbolzen-schellen, selbstklebende kabelschellen, gelenkbolzenschelle bandbreite 25 mm, Norma, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,82*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 17,73*
€ 24,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.