Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha CK1C227M6L07KVR Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 16V 20% (Ø x H) 6mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W59873
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CK1C227M6L07KVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Niedrige ESR-Werte.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Nennspannung:
16 V
Durchmesser:
6 mm
Lebensdauer:
2000 h
Typ:
CK1C227M6L07KVR
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
220 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,275*
€ 0,327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.