| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W606052 Herst.-Nr.: R240-VIP EAN/GTIN: 5056310400981 |
| |
|
| | |
| FiberMASTER Glasfasermikroskop zur Prüfung und Zertifizierung von Steckverbindern mit zwei Vergrößerungsstufen (150x, 300x), integrierte Pass/Fail-Bewertung nach IEC 61300-3-35, Bildspeicherung im FiberMASTER Tester, automatische Zentrierung des Faserbildes, Einbinden der Faserbilder in die Testberichte von OTDR/Pegelmesser. Müheloses Management der Testdaten mit der Berichtssoftware CertSoft. Auswecheselbare Steckverbinder erhältlich. USB-Adapter zum Anschluss an das OTDR, Lichtquelle oder Pegelmesser. Features: FiberMASTER Videomikroskop 150x/300x automatische Zentrierung kompatibel zu ODTR, Lichtquelle und Pegelmesser Lieferumfang: 1 FiberMASTER Videomikroskop Weitere Informationen: | | Typ: | Videomikroskop | Produkt-Art: | Glasfaserprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LWL Inspektions-Mikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Prüfspitze, kabeltester, 05056310400981, Trend Networks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,43* | € 1.250,39* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,69* | € 1.251,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.185,05* | € 1.258,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.204,16* | € 1.286,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.253,44* | € 1.336,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|