| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W606092 Herst.-Nr.: R240-PMLS EAN/GTIN: 5056310400974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das FiberMASTER PowerMeter Kit - Pegelmesser und Lichtquelle erlaubt die Dämpfungsmessung in Multimode- und Singlemode-Fasern mit sofortiger Ergebnisanzeige. Mit seinem hohen Dynamikbereich ermöglicht der Pegelmesser zudem Fehlerdiagnosen in LAN- und Telekommunikationsnetzen auszuführen. Sowohl der Pegelmesser als auch die Lichtquelle können zusammen mit dem Glasfaserprüfmikroskop verwendet werden, um Bilder der Faserstirnflächen in den Steckverbindern an beiden Faserenden aufzunehmen. Das Glasfaser-Kit ist ausgestattet mit einem Pegelmesser (850/1300/1310/1550/1625 nm, VFL-Rotlichtquelle) und Lichtquelle (850/1300/1310/1550 nm), einem Touchscreen für mehr Bedienkomfort, Lithium-Polymer-Akku für 10 Stunden Betriebsdauer, Anschluss für Glasfaserprüfmikroskop, USB-Anschluss sowie einem robustem Gehäuse und geschützten Anschlüsse zur Vermeidung von Beschädigungen. Features: FiberMASTER Pegelmesser MM/SM 850/1300/1310/1550 (1625 PON) nm LC/SC/FC/ST (UPC)-Anschluss VFL-Rotlichtquelle und Quad-Lichtquelle 850/1300/1310/1550 nm LC/UPC-Anschluss USB-Anschluss Videomikroskop-Anschluss CertSoft Berichtssoftware Lieferumfang: 1 FiberMASTER Lichtquelle + 1 FiberMASTER Pegelmesser + 1 Transportkoffer + 2 MM-Patchkabel LC/UPC-SC/UPC 2m + 2 MM-Patchkabel SC/UPC-SC/UPC 2m + 2 SM-Patchkabel LC/UPC-SC/UPC 2m + 2 SM Patchkabel SC/UPC-SC/UPC 2m + Pegelmesser Steckverbinder (LC,SC,FC,ST,1.25mm, 2.5mm) + 2 LWL-Reinigungsstift 1.25 mm + 2 LWL-Reinigungsstift 2.5 mm + 2 Netzteil + 2 USB-Kabel + 4 Stylus + Kurzanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 170 mm | Breite: | 106 mm | Gewicht: | 700 g | Typ: | PowerMeter Kit MM/SM | Akustische Anzeige: | Nein | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | digital | Besonderheiten: | inkl. Touchscreen | Produkt-Art: | Glasfaserprüfgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LWL Werkzeug-Set, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät, 05056310400974, Trend Networks, PowerMeter Kit MM/SM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |