| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W606642 Herst.-Nr.: R240-SIPV EAN/GTIN: 5056310400936 |
| |
|
| | |
| Ultrakompakt mit maximalen Bedienkomfort ermöglicht das FiberMASTER SM-OTDR eine schnelle Überprüfung, Fehlerdiagnose und Zertifizierung von Singlemode-Fasern. Die vereinfachten Konfigurationsoptionen erhöhen den Bedienkomfort und verkürzen den Einarbeitungsaufwand und verringern das Fehlerrisiko. Das FiberMASTER SM-OTDR besitzt einen hohen Dynamikbereich von 37/38 dB für Singlemode-Fasern sowie kleinen Totzonen von 1 Meter bzw. 5 Meter. Mit ihrer aussgekräftigen Pass/Fail-Bewertung vereinfacht die integrierte Software die Zertifizierung der Glasfaserkabel gemäß den Spezifikationen von ISO, IEC, IEEE und TIA, darüber hinausgehende Prameter lassen sich mühelos festlegen. FiberMASTER automatisiert den Testprozess und führt Schritt für Schritt durch den gesamten Ablauf. Müheloses Management der Testdaten mit der Berichtssoftware CertSoft. Das SM-OTDR ist ausgestattet mit einem Singlemode-Port (1310/1550 nm), Pegelmesser, VFL-Rotlichtquelle, einem Touchscreen für mehr Bedienkomfort, Lithium-Polymer-Akku für 10 Stunden Betriebsdauer, Anschluss für Glasfaserprüfmikroskop, USB-Anschluss sowie einem robustem Gehäuse und geschützten Anschlüsse zur Vermeidung von Beschädigungen. Features: SC/UPC Anschluss Pegelmesser VFL-Rotlichtquelle USB-Anschluss Videomikroskop-Anschluss SC/PC CertSoft Berichtssoftware Lieferumfang: 1 FiberMASTER SM-OTDR + 1 Transportkoffer + 1 SM-Patchkabel LC/UPC-SC/UPC 2m + 1 SM Patchkabel SC/UPC-SC/UPC 2m + Pegelmesser Steckverbinder (LC,SC,FC,ST,1.25mm, 2.5mm) + 1 LWL-Reinigungsstift 1.25 mm + 1 LWL-Reinigungsstift 2.5 mm + 1 Netzteil + 1 USB-Kabel + 2 Stylus + Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 170 mm | Breite: | 106 mm | Gewicht: | 700 g | Typ: | Singlemode-OTDR | Akustische Anzeige: | Nein | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | digital | Besonderheiten: | inkl. Touchscreen | Produkt-Art: | Glasfaserprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.473,49* | € 3.675,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.495,21* | € 3.675,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.406,10* | € 3.676,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.599,79* | € 3.778,42* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.030,28* | € 4.226,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|