Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W608522 Herst.-Nr.: HR2531/00 EAN/GTIN: 8710103914297 |
| |
|
| | |
| Mit seinem leistungsstarken Motor und dem einzigartigen ergonomischen Design bietet der neue Stabmixer schnelles und effizientes Mixen mit nur einem Tastendruck. So können Sie mühelos gesunde, selbst gemachte Gerichte zubereiten.
Leistungsstarker Motor Der leistungsstarke 650-W-Motor sorgt für kraftvolles Mixen zugunsten Ihre täglich selbst zubereiteten Mahlzeiten
Spritzschutz für Messereinheit Die spezielle Wellenform am unteren Teil des Pürierstabs am Stabmixer garantiert ein Mixen ohne Spritzer und Kleckern.
Ergonomisches Design Das robuste und ergonomische Design bietet Komfort und Benutzerfreundlichkeit für Verbraucher
ProMix Technologie Philips ProMix wurde in Zusammenarbeit mit der angesehenen Universität Stuttgart entwickelt. Es handelt sich um eine einzigartige, fortschrittliche Technologie, bei der eine bestimmte Dreiecksform verwendet wird, um eine optimale Zirkulation und maximale Leistung für schnelleres und gleichmäßiges Mixen zu ermöglichen.
Entriegelung mit nur 1 Knopfdruck Einfaches Anbringen und Abnehmen von Zubehör für verschiedene Funktionen mit nur einem Tastendruck. Features: Leistungsstarker 650 W Motor, ProMix-Technologie Anti-Splash-Technologie Knopfdruck für leichtes Wechseln des Zubehörs Lieferumfang: Philips Stabmixer Daily HR2531/00 Mixbecher Weitere Informationen: | | Leistung: | 650 W | Farbe: | weiß | Schaltstufen: | 1 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Stabmixer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mixstab, 08710103914297, Philips Home, HR2531/00 Daily |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,08* | € 30,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 30,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,17* | € 57,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|