Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8 421380 Nassschleifer 200W 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W613981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     421380
EAN/GTIN:
     7392485000471
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Nassschleifmaschine
Die T-8 liefert höchste Präzision dank des aus einem Guss hergestellten revolutio­nären Rahmens, der nur minimalen Freiraum für die Universalstütze garantiert. Dies gibt Ihnen die beste Voraussetzung damit Sie beim Schleifen erfolgreich sind. Tormeks einzigartiges Antriebssystem ist effektiv und behält eine konstante Dreh­zahl, auch unter hoher Belastung. Der mitgelieferte Tormek Original­schleifstein schleift alle Arten von Stahlsorten, einschließlich HSS. Die Maschine verfügt über viele durchdachte Details, wie z.B. den Schnellverschluss des Steins mit EzyLock, Wasserbehälter mit Hebeanordnung und einem abnehmbaren Magnetschaber für die effektive Reinigung.
Lieferumfang:
Vorrichtung für gerade Schneiden · Drehwerkzeug mit Zuführungsschraube · Stienpräparierer · Winkellehre · Abziehpaste · Handbuch und DVD.
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
14.8 kg
Schleifscheiben-Breite:
50 mm
Schleifscheiben-Ø:
250 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
90 U/min
Produkt-Art:
Nassschleifer
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, 07392485000501, 07392485000471, T8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 663,49*
€ 815,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 717,86*
€ 815,98*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.025,99*
€ 1.097,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,93*
€ 970,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,96*
€ 847,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,59*
€ 822,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,17*
€ 802,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,49*
€ 789,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.