Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3S25-10 Isolierdistanzbolzen (L) 25mm M3 x 7 Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3S25-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001594112
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter

Features:
Stahl verzinkt
M3
Länge: 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Innengewinde:
M3 x 7
Produkt-Art:
Isolierdistanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.