Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4S25 Isolierdistanzbolzen (L) 25mm M4 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4S25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter

Features:
Stahl verzinkt
M4
Länge: 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Innengewinde:
M4 x 7 mm
Produkt-Art:
Isolierdistanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.