Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 90403 Wassermelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W616912
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90403
EAN/GTIN:
     4011160904035
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Wassermelder
Mit Hilfe eines speziellen Sensors warnt der Wassermelder Sie bei entstehender Feuchtigkeit. Gleich ob Rohrbrüche, auslaufende Badewannen und Waschmaschinen oder offene Wasserhähne - sobald der Wassermelder Feuchtigkeit wahrnimmt ertönt ein lauter Signalton. So können Sie selbst bei kleinen Überschwemmungen rechtzeitig eingreifen.

Temperatureinsatzbereich: - 4 °C bis 38 °C
inklusive 9 V Block-Batterie
Warnton bei niedrigem Batteriestand
Höhe: 33 mm, Durchmesser: 85 mm
IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
85 mm
Schalldruck (max./pro Kanal):
85 dB
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung (Details):
9 V
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, kohlenmonoxidmelder, 04011160904035, AS Schwabe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
543
1
€ 6,70*
ab € 7,77*
€ 10,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 10,63*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 10,63*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 8,26*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
90406
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.