Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-12273 Kreissägeblatt 260 x 30 x 2.15mm Zähneanzahl: 75 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W621912
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-12273
EAN/GTIN:
     0088381572040
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
kreissägeblatt makita 260 x 30
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
260 mm
Anzahl Zähne:
75
Dicke:
2.15 mm
Zahnform:
Efficut
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, 00088381572040, Makita, sägblatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,24*
€ 62,26*
€ 4,90*
ab € 47,79*
€ 64,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,22*
€ 64,88*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 49,17*
€ 64,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,29*
€ 73,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.