Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-12239 Kreissägeblatt 185 x 30 x 1.5mm Zähneanzahl: 24 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W621972
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-12239
EAN/GTIN:
     0088381584777
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
kreissägeblatt makita 185mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
185 mm
Anzahl Zähne:
24
Dicke:
1.5 mm
Zahnform:
Efficut
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, 00088381584777, Makita, sägblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 27,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 27,59*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,01*
€ 28,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 29,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,37*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.