Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA WL 13 7035 Wandlasche (L x B x H) 130 x 40 x 8mm Aluminium Graphitgrau (RAL 7024) 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625251
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00500205
EAN/GTIN:
     4049505617630
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör

Features:
Gehäuse: GD Al Si 12, Dichtung PU geschäumt
Scharniere / Abdeckungen: Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtet / naturfarben eloxiert
Materialien gemäß Anforderungssatz R1 bzw. R7 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL3
Lieferumfang:
2 Wandlaschen + 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
130 mm
Farbe:
grau
Breite:
40 mm
Typ:
BA WL 13 7035
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Wandlasche
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BA WL 13 7035
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 21,78*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,32*
€ 21,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,71*
€ 37,21*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,82*
€ 41,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.