Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 928.002 Steckdosenturm 2fach Silber, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W631071
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.002
EAN/GTIN:
     4016514066957
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ELEVATOR passt sich jeder Arbeitsumgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist ELEVATOR ideal geeignet, wenn es darum geht Stromanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per Fingerdruck fährt ELEVATOR aus und wird so auch wieder versenkt. Der Einbau ist denkbar einfach. ELEVATOR wird in einen Ausschnitt von 79 mm Durchmesser gesetzt und mittels Konterring von unten an der Tischplatte befestigt.
Features:
Fährt per Fingerdruck heraus
2x Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
2
Montageart:
Einbau
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 54,28*
€ 67,20*
€ 4,70*
ab € 54,92*
€ 67,84*
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 68,90*
€ 5,00*
ab € 56,45*
€ 69,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,51*
€ 71,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,78*
Zubehör
Bachmann
928.902
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.