Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W631671 Herst.-Nr.: 375.007 EAN/GTIN: 4016514011728 |
| |
|
| | |
| Stromzuleitung für Bachmann FACILITY SOLUTIONS. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschluss B: | GST18 Buchse Wieland | Produkt-Art: | Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,95* | € 14,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,04* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,10* | € 14,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 14,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,69* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,538* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|