| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W634111 Herst.-Nr.: 1.1.200804K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klar, Transparent Saugnapf
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + transparent | Maßangaben: | (H x Ø) 12 mm x 20 mm | Herst.-Teilenr.: | 1.1.200804K | Typ: | 1.1.200804K | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Klar + Transparent | Produkt-Art: | Saugnapf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kash, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,33* | € 0,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,68* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,60* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|